En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Platine perforée 400mm largeur 600mm XL3HP 6300 - 3PLUP04060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine perforée 400mm largeur 600mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

400 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972664677

Réf. Sonepar

00001266467

Réf. Fournisseur

3PLUP04060

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

400 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine perforée hauteur 400mm - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine perforée hauteur 200mm pour armoires de distribution XL³HP 6300Pour armoire largeur 600mmFixation de l'équipement avec des vis et des écrous à cage références 036440/41/42Fixation sur traverses en profondeurAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand