Legrand - Platine perforée pour coffret Plexo3 18 modules et XL3125 - hauteur 150mm - 401853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 344 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064018531
Réf. Sonepar
00001401853
Réf. Fournisseur
401853
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
150 mm
largeur:
344 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
POLOGNE
Plaque perforée Lina 25 pour coffrets Plexo³ 18 modules et XL³125 - hauteur 150mm - se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de 2 rangées pour intégration de produits non modulaires
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret 18 modules Plexo³ et XL³125Se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de deux rangéesLa plaque se fixe au fond du coffret avec les vis fournies, ou en réutilisant les vis de fixation du châssisFixation des produits sur la plaque perforée avec des clips-écrouHauteur 150mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina25 pour coffret 18 modules Plexo³ et XL³125Se fixe en lieu et place d'un rail modulaire et de ses supports dans les coffrets de plus de deux rangéesLa plaque se fixe au fond du coffret avec les vis fournies, ou en réutilisant les vis de fixation du châssisFixation des produits sur la plaque perforée avec des clips-écrouHauteur 150mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


