Legrand - Platine pour 1 DPX250 fixe avec/sans différentiel - position horiz dans XL3400 - 020224

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine pour 1 DPX250 fixe avec/sans différentiel - position horiz dans XL3400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 515 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060202248

Réf. Sonepar

00001020224

Réf. Fournisseur

020224

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

515 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité

Platine pour fixation de 1 DPX³250 fixe avec ou sans différentiel en position horizontale dans coffret ou armoire XL³400 - se fixe sur les montants fonctionnels

Les Atouts de l'article:

Platine fixe pour fixation de DPX³250 en position horizontale dans coffret ou armoire XL³400 Pour 1 DPX³250 version fixe avec ou sans différentiel Se fixe sur les montants fonctionnels

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.