🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Platine pour 3 DPX3 250 HP ou DPX3 250 HP 3P vertical fixe - 3PLDBF

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine pour 3 DPX3 250 HP ou DPX3 250 HP 3P vertical fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 136 mm

  • largeur - 470 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972639316

Réf. Sonepar

00001263931

Réf. Fournisseur

3PLDBF

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

136 mm

largeur:

470 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage vertical 3 DPX³ 250 HP ou DPX³ 250 HP 3P Version fixe pour armoires de distribution - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit de montage pour boîtier DPX³250HP version fixe sans commande motorisée ou commande rotative position verticale dans armoires XL³HP 6300Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand