Non retournable

Legrand - Platine pour DPX3 -cde rotative -position verticale dans XL34000/XL3800 24mod - 020608

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine pour DPX3 -cde rotative -position verticale dans XL34000/XL3800 24mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060206086

Réf. Sonepar

00001020608

Réf. Fournisseur

020608

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

pays de fabrication:

ITALIE

Platine fixe pour fixation de DPX³160 et DPX³250 fixe prises avant avec commande directe rotative en position verticale dans XL³4000 et XL³800 - 24 modules - équipée d'un rail symétrique pour DPX³, à associer à un adaptateur de fixation

Les Atouts de l'article:

Platine fixe pour fixation de DPX³160 et DPX³250 version fixe en position verticale dans XL³4000 et XL³800Platine équipée d'un rail symétrique pour DPX³, à associer à un adaptateur de fixationPour 1 DPX³160 ou 1 DPX³250 prises avant avec commande directe rotative24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand