Non retournable

Legrand - Platine réglable fixation DPX250 débrochable - position horizontale dans XL34000 - 020727

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine réglable fixation DPX250 débrochable - position horizontale dans XL34000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 595 mm

  • hauteur - 400 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060207274

Réf. Sonepar

00001020727

Réf. Fournisseur

020727

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

595 mm

hauteur:

400 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Platine réglable pour fixation de 1 DPX250 prises avant ou arrière, avec ou sans différentiel version débrochable en position horizontale dans XL³4000 - 24 modules - permet le montage de commande rotative directe ou motorisée frontale

Les Atouts de l'article:

Platine réglable pour fixation de DPX250 version débrochable en position horizontale dans XL³4000Pour 1 DPX250 prises avant ou arrière, avec ou sans différentiel24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand