Non retournable

Legrand - Platine universelle perforée - 24 modules - XL3 HP 160 - 1PL015UA24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine universelle perforée - 24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 515 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972590877

Réf. Sonepar

00001259087

Réf. Fournisseur

1PL015UA24

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

515 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ITALIE

Plaque de montage perforée pour coffret de distribution 24 modules hauteur 150mm - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Hauteur 150mmAcier galvaniséDistance entre la plaque de montage et le plastron (profondeur utile) 100mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand