Legrand - Platine universelle pleine 200mm largeur 700mm XL3HP 6300 - 3PLUC02070

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine universelle pleine 200mm largeur 700mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 700 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972793766

Réf. Sonepar

00001279376

Réf. Fournisseur

3PLUC02070

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

700 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Platine universelle pleine hauteur 200mm - pour armoires de distribution largeur 700mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine universelle pleine hauteur 200mm pour armoire XL³HP 6300 Pour armoire largeur 700mm Fixation de l'équipement avec des vis (non fournies) après perçage Fixation sur traverses en profondeur Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.