Legrand - Platine XL3HP 6300 - 2 DPX3630 1000V fixe acier galvanisé L600 - 3PLV020F02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 295 mm
largeur - 425 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973015188
Réf. Sonepar
00001301518
Réf. Fournisseur
3PLV020F02
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
295 mm
largeur:
425 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine de montage XL³HP 6300 pour 2 DPX³630 1000V fixe 3P/4P verticale acier galvanisé largeur 600 mm. Installation rapide avec repères et marquages. Fixation sur traverses montage précis idéal pour tableaux électriques.
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour armoire XL³HP 6300 en acier galvanisé assurant une robustesse et une durabilité optimalesCompatible avec les disjoncteurs DPX³630 1000V en version fixe 3P ou 4P position verticaleConçue pour une largeur d'armoire de 600mm offrant une flexibilité d'installationFixation facile sur traverses grâce à deux ergots de retenue et une vis de verrouillageMarquage de hauteur et repères de centrage pour une installation rapide et sans erreur
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour armoire XL³HP 6300 en acier galvanisé assurant une robustesse et une durabilité optimalesCompatible avec les disjoncteurs DPX³630 1000V en version fixe 3P ou 4P position verticaleConçue pour une largeur d'armoire de 600mm offrant une flexibilité d'installationFixation facile sur traverses grâce à deux ergots de retenue et une vis de verrouillageMarquage de hauteur et repères de centrage pour une installation rapide et sans erreur
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


