nouveau

Legrand - Platine XL3HP 6300 - DPX3400 1000V 3P/4P - fixe acier galvanisé L450 - 3PLV020F01

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine XL3HP 6300 - DPX3400 1000V 3P/4P - fixe acier galvanisé L450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 295 mm

  • largeur - 225 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973015171

Réf. Sonepar

00001301517

Réf. Fournisseur

3PLV020F01

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

295 mm

largeur:

225 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine de montage XL³HP 6300 pour DPX³400 1000V fixe 3P/4P verticale acier galvanisé largeur 450 mm. Installation rapide avec repères fixation sur traverses avec ergots et vis. Sans halogène couleur métallique.

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour armoire XL³HP 6300 en acier galvanisé assurant une robustesse et une durabilité optimalesCompatible avec les armoires de largeur 450 mm offrant une flexibilité d'installationConçue pour le montage d'un DPX³400 1000V en version fixe 3P ou 4P en position verticaleInstallation simplifiée grâce à des pattes de retenue et une vis de verrouillageMarquage de profondeur et de hauteur sur la platine pour un positionnement rapide et sans erreur

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand