Non retournable

Legrand - Plexo double interrupteur ou va-et-vient ou poussoir - Anthracite - encastré - 070037L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plexo double interrupteur ou va-et-vient ou poussoir - Anthracite - encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation avec vis

Conditionnement

  • 7 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972917926

Réf. Sonepar

00001291792

Réf. Fournisseur

070037L

Marque

Legrand

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

largeur d'appareil:

85.1 mm

hauteur d'appareil:

85.1 mm

profondeur d'appareil:

53.75 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

Double interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A Plexo - IP55 IK08 livré complet pour pose en encastré - Anthracite

Les Atouts de l'article:

Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis. Pour convenir à tous les types d'installation, des griffes peuvent être facilement ajoutées (griffes vendues séparément, référence Plexo Legrand 070076L).IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.IK08 : résistance à un choc de 5 joules.Interrupteur / va-et-vient 10AX ou poussoir 10A. Connexion rapide sans outil avec repérage couleur.

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand