Legrand - Pochette à plans adhésive pour coffret XL3125 - 401844

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Pochette à plans adhésive pour coffret XL3125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - support de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 234 mm

  • profondeur - 39 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064018449

Réf. Sonepar

00001401844

Réf. Fournisseur

401844

Marque

Legrand

modèle:

support de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

234 mm

profondeur:

39 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

adapté à la largeur de boîtier:

230 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

transparent:

Non

largeur:

100 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Pochette à plans adhésive pour coffret XL³125 - avec un système de repositionnement

Les Atouts de l'article:

Pochette à plans pour coffret XL³125

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand