Legrand - Pochette fermée autocollante pour plans - IP30 - 324x120x18mm - gris RAL7035 - 036582

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étui de schéma de branchement
matériau - plastique
hauteur - 324 mm
profondeur - 18 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060365820
Réf. Sonepar
00001036582
Réf. Fournisseur
036582
Marque
Legrand
modèle:
étui de schéma de branchement
matériau:
plastique
hauteur:
324 mm
profondeur:
18 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
adapté à la largeur de boîtier:
350 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pochette à plan fermée, rigideDimensions intérieures : 324x120x18mmPlastique IP30RAL7035
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


