Non retournable

Legrand - Poignée de rechange 1/4 de tour - XL3HP 630 - 2CLMT

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Poignée de rechange 1/4 de tour - XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fermeture - sans

  • finition de poignée - poignée en T

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972490955

Réf. Sonepar

00001249095

Réf. Fournisseur

2CLMT

Marque

Legrand

type de fermeture:

sans

finition de poignée:

poignée en T

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Poignée de rechange 1/4 de tour - XL³HP 630 à barillet interchangeable pour portes hauteur ? 1500 mm

Les Atouts de l'article:

Poignée 1/4 de tour additionnelleCompatible avec barillet type 2CLK

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand