Non retournable

Legrand - Pôle additionnel phase pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 100A - 022207

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - autre

  • largeur en nombre de modules - 26.8

  • tension assignée (Ue) - 690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060222079

Réf. Sonepar

00001022207

Réf. Fournisseur

022207

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

autre

largeur en nombre de modules:

26.8

tension assignée (Ue):

690 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

100 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

pays de fabrication:

FRANCE

Pôle additionnel phase pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 100A réversible pour application sur panneau ou sur rail symétrique - Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière - Utilisation en boîtier exclusivement

Les Atouts de l'article:

Pôle additionnel pour interrupteur sectionneur rotatif composable100A - PhaseComposant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétriqueConforme à la norme IEC EN 60947-3

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.