Legrand - Pôle additionnel phase pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 25A - 022202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - autre
largeur en nombre de modules - 14.5
tension assignée (Ue) - 690 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060222024
Réf. Sonepar
00001022202
Réf. Fournisseur
022202
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
autre
largeur en nombre de modules:
14.5
tension assignée (Ue):
690 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
25 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
25 A
fonction:
autre
type de tension:
AC
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Pôle additionnel pour interrupteur sectionneur rotatif composable25A - PhaseComposant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétriqueConforme à la norme IEC EN 60947-3
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


