Legrand - Pop up mobilier pré-câblé -2x2P+T +2xRJ45+HD15+Jack 3,5 -2x4 mod -Blanc brillant - 654010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - blanc
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de raccordements HDMI - 0
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970966384
Réf. Sonepar
00001096639
Réf. Fournisseur
654010
Marque
Legrand
modèle:
encastré
couleur:
blanc
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de raccordements HDMI:
0
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
relevable:
Oui
extensible:
Non
longueur:
274 mm
largeur:
120 mm
hauteur:
5 mm
profondeur d'encastrement:
78 mm
diamètre:
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
1
nombre de raccordements USB:
0
nombre de raccordements Audio:
1
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
2
protection contre les surtensions:
Non
Les Atouts de l'article:
Pop up 2 compartiments équipé et pré-câblé - 2x4 modules Equipé de :- 2 prises 2P+T 16A 250V~ pré-câblées avec cordon de 2m (H05VVF 3G 1,5mm²) - Puissance maximum 3680W en 230V~- 2 prises RJ45 catégorie6 FTP pré-câblées avec cordon 3m- 1 prise HD15 pré-câblée avec cordon VGA femelle 0,16m à compléter par prolongateur VGA- 1 prise Jack 3,5mm pré-câblée avec cordon Jack 3,5femelle 0,10m à compléter par prolongateur Jack Design ultra-fin Conforme à la norme NF C 61-314




