Legrand - Pop up mobilier pre-cable 4 modules 1x2P+T + 2 USB - finition inox mat - 654007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de raccordements HDMI - 0
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970966322
Réf. Sonepar
00001096637
Réf. Fournisseur
654007
Marque
Legrand
modèle:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de raccordements HDMI:
0
matériau:
aluminium
forme:
rectangulaire
relevable:
Oui
extensible:
Non
longueur:
142 mm
largeur:
120 mm
hauteur:
5 mm
profondeur d'encastrement:
78 mm
diamètre:
0 mm
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
0
protection contre les surtensions:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Pop up 1 compartiment équipé et pré-câblé - 4 modules
Equipé de :- 1 prise 2P+T 16A 250V~ pré-câblée avec cordon de 2m (H05VVF 3G 1,5mm²) - Puissance maximum 3680W en 230V~- 1 module de charge double USB 2400mA
Finition Inox mat
Conforme à la norme NF C 61-314
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables


