Legrand - Porte métal galbée hauteur 2000mm largeur 1000mm XL3HP 6300 - 3PBM100200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte métal galbée hauteur 2000mm largeur 1000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972434911

Réf. Sonepar

00001243491

Réf. Fournisseur

3PBM100200

Marque

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1000 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

60 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte métal galbée pour armoires de distribution hauteur 2000mm et largeur 1000mm - fournie avec une poignée, serrure intechangeable à commander séparément - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Porte métal galbée compatible avec armoires XL³HP 6300 hauteur 2000mm et largeur 1000mm Fixation par charnières (fournies) sur des montants fonctionnels Fourni avec poignée à levier, barillet de clé interchangeable à commander séparément IP55 - IK10 : convient aux environnements industriels et poussiéreux Revêtement époxy polyester RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.