Non retournable

Legrand - Porte métal galbée hauteur 2200mm largeur 450mm XL3HP 6300 - 3PBM045220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte métal galbée hauteur 2200mm largeur 450mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

2200 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972434959

Réf. Sonepar

00001243495

Réf. Fournisseur

3PBM045220

Marque

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

450 mm

hauteur:

2200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

60 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Porte métal galbée pour armoires de distribution hauteur 2200mm et largeur 450mm - fournie avec une poignée, serrure intechangeable à commander séparément - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Porte métal galbée compatible avec armoires XL³HP 6300 hauteur 2200mm et largeur 450mmFixation par charnières (fournies) sur des montants fonctionnelsFourni avec poignée à levier, barillet de clé interchangeable à commander séparémentIP55 - IK10 : convient aux environnements industriels et poussiéreuxRevêtement époxy polyester RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand