🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Porte métal réversible galbée XL34000 largeur 725mm et hauteur 2200mm - 020861

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte métal réversible galbée XL34000 largeur 725mm et hauteur 2200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060208615

Réf. Sonepar

00001020861

Réf. Fournisseur

020861

Marque

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

2000 mm

hauteur:

725 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

60 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

Porte métal réversible galbée pour armoire XL³4000 composable largeur 725mm et hauteur extérieure 2200mm - livrée avec poignée à barillet interchangeable - pour montage face avant, face arrière ou latéral

Les Atouts de l'article:

Porte métal réversible galbée pour armoire XL³4000 composableDimensions :- Hauteur extérieure : 2200mm- Largeur : 725mmLivrée avec poignéeBarillet interchangeable à commander séparément

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand