Legrand - Porte-repère 50x10mm pour câbles pour imprimante Logicab2 - 038716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 10...102 mm
diamètre du câble - 10...102 mm
longueur - 50 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
224 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060387167
Réf. Sonepar
00001038716
Réf. Fournisseur
038716
Marque
Legrand
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
10...102 mm
diamètre du câble:
10...102 mm
longueur:
50 mm
largeur:
10 mm
couleur:
blanc
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Porte-repères pour repère vierge pour câbles Porte-repères 50x10mm Utilisation intérieure



