Legrand - Porte-repères - rouge - Duplix 7 caractères - 038452

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 8...90 mm

  • longueur - 67.5 mm

  • largeur - 8.6 mm

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060384524

Réf. Sonepar

00001038452

Réf. Fournisseur

038452

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du câble:

8...90 mm

longueur:

67.5 mm

largeur:

8.6 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Porte-repères rouge 7 caractères pour système de repérage Duplix - fixation avec collier Colring

Les Atouts de l'article:

Porte-repères Duplix pour câbles7 caractèresSe fixent avec collier Colring 2,4mm ou 3,5mmRouge

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage Duplix permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand