Legrand - Porte réversible pour bac 1 travée Drivia 18 réference 401445 - 401455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 475 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Drivia
EAN
3414970817853
Réf. Sonepar
00001081785
Réf. Fournisseur
401455
Marque
Legrand
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
475 mm
hauteur:
1151 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Porte pour bac 1 travée 18 modules référence 401445 Porte réversible Dimensions :- Largeur : 475mm- Hauteur : 1151mm- Epaisseur : 20mm Livrée avec :- 2 aimants - kit de mise à la terre : câble de mise à la terre longueur 200mm, section 4mm² ,équipé de cosses de fixation
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.


