Non retournable

Legrand - Porte vitrée 1650mm 36 modules pour coffret XL3HP 630 - 2PV16536

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte vitrée 1650mm 36 modules pour coffret XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 850 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972430548

Réf. Sonepar

00001243054

Réf. Fournisseur

2PV16536

Marque

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

850 mm

hauteur:

900 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Porte vitrée pour armoires de distribution XL³HP 630 36 modules à équiper hauteur 1650mm - poignée fournie - barillet interchangeable à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Compatible avec armoires de distribution métal XL³HP 630 IP30Fourni avec poignée à levier, barillet interchangeable à commander séparément2 points de fermetureIK08Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand