Legrand - Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 ou plusieurs volets roulants - noir - 079128L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Poussoir 500W maximum Mosaic pour 1 ou plusieurs volets roulants - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972058728

Réf. Sonepar

00001205872

Réf. Fournisseur

079128L

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

type de commande:

autre

mode de pose:

support de module

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

contact à poussoir unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

3

nombre de modules (construction modulaire):

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

24 mm

profondeur d'encastrement:

36 mm

Poussoir 500W maximum Mosaic pour commande directe de moteurs pour 1 ou plusieurs volets roulants - noir mat RAL9017 - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Permet la commande directe de moteurs- Peut s'associer au relai de commande groupée réf. 0 676 22 (2 positions : montée/descente) commande jusqu'à 500W Repérage des bornes facilitant le câblage Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil Noir mat

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.