Legrand - Poussoir lumineux "Porte" - Epure Acier Satin Art d'Arnould - 67591

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - appareil complet

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP21

  • tension nominale - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620675915

Réf. Sonepar

00012067591

Réf. Fournisseur

67591

Marque

Legrand

composition:

appareil complet

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de modules (construction modulaire):

2

source lumineuse fournie:

Oui

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

contact à fermeture

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

mat

couleur:

acier inoxydable (inox)

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

1 W

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

Poussoir lumineux avec marquage Porte Art d'Arnould univers Epure finition Acier satin monobloc format 1 poste

Les Atouts de l'article:

Poussoir lumineux avec marquage ~Porte~ Art d'Arnould Univers Epure Acier satin Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand