Legrand - Poussoir lumineux "Porte" et "Lumière" -Epure Acier Miroir Art d'Arnould - 67693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - appareil complet
douille - autre
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP21
tension nominale - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620676936
Réf. Sonepar
00012067693
Réf. Fournisseur
67693
Marque
Legrand
composition:
appareil complet
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de modules (construction modulaire):
4
source lumineuse fournie:
Oui
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
contact à fermeture
mode de pose:
encastré
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
brillant
couleur:
chrome
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1 W
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
151 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Poussoirs lumineux avec marquage ~Porte~ et ~Lumière~ Art d'Arnould Univers Epure Acier miroir Dimensions grand carrée double 80x151mm Se monte dans boîte d'encastrement 2 postes
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



