🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Poussoir lumineux "Porte" et "Lumière" - Mémoire Or Brossé Art d'Arnould - 67293

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - appareil complet

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP21

  • tension nominale - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620672938

Réf. Sonepar

00012067293

Réf. Fournisseur

67293

Marque

Legrand

composition:

appareil complet

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

tension nominale:

250 V

nombre de modules (construction modulaire):

4

source lumineuse fournie:

Oui

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

contact à fermeture

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

brillant

couleur:

or

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

1 W

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

151 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

Poussoir lumineux sans collerette avec marquages Porte et Lumière Art d'Arnould univers Mémoire finition Or brossé monobloc format 2 postes

Les Atouts de l'article:

Guichet lumineux en 2 postes avec marquages Porte et Lumière, muni de boutons poussoirs ronds et livré avec voyant 220VFinition or brosséLes couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanaleUn design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage ArnouldSe monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand