Legrand - Poussoir modulaire double fonction contact 1NF + LED rouge 110V~ à 400V~ - 412940

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - gris

  • couleur de la calotte - rouge

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970795342

Réf. Sonepar

00001079534

Réf. Fournisseur

412940

Marque

Legrand

couleur du bouton:

gris

couleur de la calotte:

rouge

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

puissance de la lampe max.:

0.5 W

tension de lampe:

110...400 V

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

Poussoir modulaire CX³ double fonction 20AX 250V~ avec voyant LED rouge 110V~ à 400V~ et contact NF - 1 module, accepte le passage du peigne d’alimentation

Les Atouts de l'article:

Poussoir modulaire double fonction avec voyant 20A 250V Contact 1 NF + voyant LED rouge 110V~ à 400V~ - Position monostable 1 module Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W Conforme à la norme NF EN 60669-1

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.