Legrand - Poussoir modulaire -double fonction voyant 1 NF + LED rouge 110/400V~~ -1 module - 412915

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - gris

  • couleur de la calotte - rouge

  • courant de commutation - 20 A

  • tension de commutation - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970531377

Réf. Sonepar

00001053137

Réf. Fournisseur

412915

Marque

Legrand

couleur du bouton:

gris

couleur de la calotte:

rouge

courant de commutation:

20 A

tension de commutation:

250 V

type de tension:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec voyant indicateur:

Oui

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.5 W

tension de lampe:

110...400 V

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Inter poussoir modulaire CX³ double fonction 20AX 250V~ avec voyant LED rouge 110V~ à 400V~ et contact NF - 1 module, accepte le passage du peigne d’alimentation

Les Atouts de l'article:

Inter à poussoir modulaire double fonction avec voyant 20A 250VContact 1 NF + voyant LED rouge 110V~ à 400V~ - Position bistable1 modulePuissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250WConforme à la norme NF EN 60669-1

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand