Legrand - Poussoir pour commande volets roulants dooxie finition blanc - 095298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972290869
Réf. Sonepar
00001229086
Réf. Fournisseur
095298
Marque
Legrand
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Non
utilisation électronique possible:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
3
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
41 mm
profondeur d'encastrement:
24 mm
Les Atouts de l'article:
Commande le volets roulants, stores, stores bannes Remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


