Legrand - Poussoir pour commande volets roulants dooxie finition noir - 095297

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972289214

Réf. Sonepar

00001228921

Réf. Fournisseur

095297

Marque

Legrand

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

contact à poussoir unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Non

utilisation électronique possible:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

3

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

Poussoir pour commande de volets roulants dooxie livré avec support et enjoliveur noir mat - à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Commande le volets roulants, stores, stores bannes Remplace les commandes traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand