Legrand - Poussoir pour volets roulants Céliane avec enjoliveur titane et support - 067754

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - autre

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • couleur - titane

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060677541

Réf. Sonepar

00001067754

Réf. Fournisseur

067754

Marque

Legrand

composition:

autre

type de commande:

autre

mode de pose:

support de module

couleur:

titane

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

contact à poussoir unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

3

nombre de modules (construction modulaire):

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

74 mm

hauteur d'appareil:

74 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur d'encastrement:

24 mm

Poussoir pour volet roulant et store Céliane livré avec enjoliveur titane et support, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand