Legrand - Préhenseur neutre bleu - bloc de jonction sectionnable à vis ou ressort Viking 3 - 037516

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Préhenseur neutre bleu - bloc de jonction sectionnable à vis ou ressort Viking 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - âme isolante

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060375164

Réf. Sonepar

00001037516

Réf. Fournisseur

037516

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

âme isolante

Préhenseur Neutre bleu pour bloc de jonction sectionnable à vis ou ressort Viking 3 avec ouverture manuelle

Les Atouts de l'article:

Préhenseur neutre bleu Préhenseur pour blocs ouverts à équiper références 037180 et 037280 Ouverture manuelle

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.