Legrand - Presse-étoupe à entrées multiples plastique IP66 ISO40 RAL7001 - 098051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 9.5...12.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060980511
Réf. Sonepar
00001098051
Réf. Fournisseur
098051
Marque
Legrand
pour diamètre de câble jusqu'à:
9.5...12.5 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
17 mm
dimension du profil:
53 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
numéro RAL:
7001
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Oui
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe à entrées multiples plastique - ISO40 - GrisIP66 - RAL7001Serrage mécanique anti-vibration avec joint néoprène pour étanchéité IP66 - Capacité de serrage diamètre minimum 4 x Ø9,5mm - Capacité de serrage diamètre maximum 4 x Ø12,5mmPartie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


