Legrand - Presse-étoupe étanche multi-câble PG16 Ø7mm à Ø14mm Plexo composable IP55 - gris - 069653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 7...14 mm
type de filetage - PG
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP55
sans halogène - Oui
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060696535
Réf. Sonepar
00001069653
Réf. Fournisseur
069653
Marque
Legrand
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...14 mm
type de filetage:
PG
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP55
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1/2 pouce
inclinaison du filetage:
16 mm
longueur de filetage:
14 mm
dimension du profil:
25 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-25...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîtier à presse-étoupe multi-câble Plexo composable - Gris
IP55 - IK07 - 2 postes horizontaux, 2 entrées (2 hauts)
Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage
PG16 - Ø7mm à 14mm
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



