🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Presse-étoupe métal IP68 PG48 - serrage mécanique - 095519

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...9 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 9

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060955199

Réf. Sonepar

00001095519

Réf. Fournisseur

095519

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...9 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

9

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.41 mm

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

17 mm

dimension angulaire hexagonale:

19 mm

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

incolore

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...85 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

blindé:

Oui

Presse-étoupe métal IP68 filetage PG48 à serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - capacité de serrage Ø35mm à Ø48mm

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe métal - PG48IP68Serrage mécanique avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 35mm - Capacité de serrage diamètre maximum 48mmPartie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la tractionConforme aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-312

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.