fin de vie

Legrand - Presse-etoupe plastique IP55 PG16 RAL7035 - 096824

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-etoupe plastique IP55 PG16 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • pour diamètre de câble - 34...44 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • taille de filetages métrique/PG - 63

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060968243

Réf. Sonepar

00001096824

Réf. Fournisseur

096824

Marque

Legrand

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

pour diamètre de câble:

34...44 mm

indice de protection (IP):

IP55

taille de filetages métrique/PG:

63

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour Ex-Zone gaz:

sans

inclinaison du filetage:

1.5 mm

version anti-déflagration:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

avec contre-écrou:

Non

dimension angulaire hexagonale:

71 mm

raccord à écrou divisible:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

sans halogène:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7035

traitement de la surface:

non traité

dimension du profil:

66 mm

longueur de filetage:

18.5 mm

protection contre les courbures:

Non

serre cable:

Oui

blindé:

Oui

renforcé en fibre de verre:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité à découper

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-20...80 °C

Presse-étoupe plastique IP55 filetage PG16 capacité de serrage 10mm à 14mm - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe plastique - PG16
IP55 - Gris RAL7035
Capacité de serrage diamètre minimum 10mm - Capacité de serrage diamètre maximum 14mm
Presse-étoupe à lamelles flexibles conçus pour les applications tertiaires nécessitant un bon maintien des câbles avec une exigence d'IP55
Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables