fin de vie

Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 ISO25 RAL9011 - 097965

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-etoupe plastique IP68 ISO25 RAL9011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • pour diamètre de câble - 30...38 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille de filetages métrique/PG - 50

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060979652

Réf. Sonepar

00001097965

Réf. Fournisseur

097965

Marque

Legrand

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

pour diamètre de câble:

30...38 mm

indice de protection (IP):

IP68

taille de filetages métrique/PG:

50

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour Ex-Zone gaz:

sans

inclinaison du filetage:

1.5 mm

version anti-déflagration:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

avec contre-écrou:

Non

dimension angulaire hexagonale:

33 mm

raccord à écrou divisible:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

sans halogène:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

7001

traitement de la surface:

non traité

dimension du profil:

58 mm

longueur de filetage:

60 mm

protection contre les courbures:

Non

serre cable:

Oui

blindé:

Oui

renforcé en fibre de verre:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-20...80 °C

Presse-étoupe plastique IP68 filetage ISO25 noir RAL9011 capacité de serrage Ø12mm à Ø18mm - conforme à la norme EN50262

Les Atouts de l'article:

Presse-étoupe plastique - ISO25 - Noir
IP68 - Noir RAL9011
Serrage mécanique anti-vibration avec bague d'étanchéité néoprène pour IP68 - Capacité de serrage diamètre minimum 12mm - Capacité de serrage diamètre maximum 18mm
Partie bloquante constituée de lamelles flexibles exerçant une forte pression sur le câble et conférant au produit une tenue optimale à la traction
Conforme à la norme EN 50262