🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO40 - noir RAL9011 - 381563

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Presse-étoupe plastique IP68 ISO40 - noir RAL9011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 22...32 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972280099

Réf. Sonepar

00001228009

Réf. Fournisseur

381563

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

22...32 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

17 mm

dimension du profil:

53 mm

dimension angulaire hexagonale:

53 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9011

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe plastique étanche IP68 livré avec joint de surface filetage ISO40 noir RAL9011 - conforme à la norme EN 62444

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme EN 62444IP68RAL9011ISO40Livré avec joint de surface

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.