Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, micromodule+2cdes ss fils - Blanc - CB0405

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972454223

Réf. Sonepar

00001245422

Réf. Fournisseur

CB0405

Marque

Legrand

modèle:

relais

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

1.3 A

composition:

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...300 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commandes sans fils - livré complet Blanc

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand