Legrand - Pret a poser chargeur sans fil induction 1A 5W pour mobilier D80mm - couleur alu - 077580

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 1000 mA
mode de pose - encastré
couleur - gris
modèle - autre
nombre de sorties - 1
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970863201
Réf. Sonepar
00001086321
Réf. Fournisseur
077580
Marque
Legrand
courant de sortie max.:
1000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
modèle:
autre
nombre de sorties:
1
fréquence:
50...60 Hz
tension de sortie:
5 V
type de connexion:
borne à vis
tension de fonctionnement:
110...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
18 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
type de chargeur USB:
sans fil
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Chargeur sans fils - induction 5W Mosaic - IP44 IK08 spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine, dont le temps de charge moyen est inférieur à 2h45
Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction
Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP)
Livré avec : - cordon micro-USB/USB de longueur 2,5m- alimentation mobile USB - 2P - 110V-230V- embases adhésives et colliers de fixation pour cordon- autocollant ø85.110mm pour signalement de la zone de charge en espace public
Enjoliveur plat avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une antenne à induction diamètre 50mm garantissant un apairage rapide du smartphone et de la fonction ~LOCK~ pour verrouillage sur mobilier
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



