fin de vie

Legrand - Prêt à poser chargeur sans fil induction 3A 15W pou mobilier Ø80mm - couleur alu - 077640L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement - 48...48 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Mosaic

EAN

3414971941212

Réf. Sonepar

00001194121

Réf. Fournisseur

077640L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

48...48 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

autre

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

27 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

0

consommation d'énergie:

25 W

Prêt à poser prise sans fils induction Mosaic 15W diamètre 87mm pour montage sur mobilier en plan horizontal IP44 IK08 - enjoliveur plat avec revêtement antidérapant - couleur aluminium - conforme au standard WPC QI 1.2.1

Les Atouts de l'article:

Chargeur sans fils - induction 15W Mosaic - IP44 IK08 spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP) Livré avec : - cordon RJ45 de longueur 2,5m- alimentation mobile RJ45 - 2P - 110V-230V- embases adhésives et colliers de fixation pour cordon- autocollant ø85.110mm pour signalement de la zone de charge en espace public Enjoliveur plat avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge - Equipé d'une antenne à induction diamètre 50mm garantissant un apairage rapide du smartphone et de la fonction ~LOCK~ pour verrouillage sur mobilier

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.