fin de vie

Legrand - Pret a poser coffret multimedia Optimum manuel Gigabit Drivia 18 - Tv sur RJ - 418263

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

  • type - autre

  • nombre de ports RJ45 - 8

  • avec répéteur de signal Wi-Fi - Non

  • nombre de raccordements SAT/TV - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970964243

Réf. Sonepar

00001096424

Réf. Fournisseur

418263

Marque

Legrand

modèle:

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

type:

autre

nombre de ports RJ45:

8

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

nombre de raccordements SAT/TV:

0

nombre de cordons de brassage:

8

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

nombre de prises de courant:

8

type de porte:

optionnel

numéro RAL:

9003

longueur:

375 mm

largeur:

355 mm

profondeur:

103.5 mm

Prêt-à-poser coffret multimédia Optimum manuel Gigabit DRIVIA 18 composé de DTI, parafoudre, switch Gigabit, répartiteur RJ45 TV, alimentation, 8 modules de brassage avec cordons, bornier de terre, support box et cordons

Les Atouts de l'article:

Prêt-à-Poser Drivia multimédia Optimum manuel Gigabit - TV sur RJ
Composition :- 1 coffret Drivia 2 rangées 18 modules livré avec porte blanche- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 parafoudre téléphone/ADSL RJ45- 1 switch Gigabit 4 sorties- 1 répartiteur amplificateur RJ45 TV hertzienne TNT satellite 4 sorties- 1 alimentation pour switch + répartiteur TV/RJ45- 8 modules de brassage RJ45 blindés catégorie6A STP- 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP- 1 bornier de terre- 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T- 4 cordons de liaison box/coffret- 2 cordons télévision RJ45-IEC-F coaxiaux (longueur 2m)
Réseau Optimum manuel : un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher
Permet d'accéder à la télévision (TV IP, TNT, satellite), à l'ADSL et au téléphone sur toutes les prises RJ45 du logement
Brassage manuel (nécessite l'affectation d'un média à chaque prise)

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables