fin de vie

Legrand - Prise 4x2P+T Mosaic pour goulottes DLP monobloc - 8 modules blanc - 077304

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise 4x2P+T Mosaic pour goulottes DLP monobloc - 8 modules blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • couleur - blanc

  • modèle - broche de contact de protection

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060773045

Réf. Sonepar

00001077304

Réf. Fournisseur

077304

Marque

Legrand

nombre d'unités:

4

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

couleur:

blanc

modèle:

broche de contact de protection

courant nominal:

16 A

tension nominale:

250 V

sans halogène:

Oui

couvercle:

plaque centrale

verrouillable:

Non

avec volet de protection:

Non

type de connexion:

borne automatique

traitement de la surface:

non traité

avec voyant indicateur:

Non

nombre de phases:

1

avec eclips / protection enfant:

Oui

fréquence:

50...60 Hz

Avec dispositif on/off:

Non

contact de protection (terre):

Oui

porte-étiquette:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

prise inclinée ou inclinable:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

encastrement isolé:

Non

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation par encliquetage

impression/marquage:

sans

numéro RAL (équivalent):

9003

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

transparent:

Non

finition de la surface:

brillant

avec microfusible:

Non

repiquage possible:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

225 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

nombre de prises commutables:

0

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

8

compatible IFTTT:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

0

broche de mise la terre de sécurité:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

finition métallique:

Non

traitement antibactérien:

Non

Quadruple prise de courant 2P+T Mosaic 8 modules pour goulottes DLP monobloc avec connexion par bornes automatiques finition blanc

Les Atouts de l'article:

Supports pour couvercle 65 et 85 mm
16A 250V
Avec connexion par bornes automatiques
Blanc
8 modules

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.