Legrand - Prise à entraxes unifiés fixe Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T -plastique - 052720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 9 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060527204
Réf. Sonepar
00001052720
Réf. Fournisseur
052720
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
9 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
84 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
84 mm
écart horizontal entre les trous:
70 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


