Legrand - Prise à entraxes unifiés Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique - 052019

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060520199

Réf. Sonepar

00001052019

Réf. Fournisseur

052019

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

9 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5007

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

84 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

84 mm

écart horizontal entre les trous:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise à entraxes unifiés Hypra IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique - bleu

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand