Legrand - Prise audio XLR femelle Céliane 3 pôles, liaison stéréo - CM0313

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - encastré

  • couleur - incolore

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972422734

Réf. Sonepar

00001242273

Réf. Fournisseur

CM0313

Marque

Legrand

utilisation:

XLR

mode de pose:

encastré

couleur:

incolore

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45.05 mm

hauteur d'appareil:

45.05 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Prise audio XLR femelle Céliane 3 pôles, liaison stéréo - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Permet une connexion stéréo pour tout périphérique (microphone, console de mixage...) Câble préconisé : 1 paire audio 0,14mm² à 0,50mm² blindée - Longueur de câble maximum entre 2 prises : 50m (au-delà préconisation d'un ampli audio) Connectée avec des vis Livrée avec : 1 collier Colring, embouts à sertir pour conducteur 0,5mm², gaines thermoformables Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur minimale de 50mm) ou en saillie (sur cadre saillie) - Modulaire, fixé directement avec des clips

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.