Legrand - Prise d'aspiration centralisée Céliane contact électrique enjoliveur titane - 067433

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • mode de pose - encastré

  • buse d'aspiration à socle - Oui

  • interrupteur à pédale - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060674335

Réf. Sonepar

00001067433

Réf. Fournisseur

067433

Marque

Legrand

matériau:

plastique

mode de pose:

encastré

buse d'aspiration à socle:

Oui

interrupteur à pédale:

Non

couleur:

autre

hauteur:

71 mm

largeur:

71 mm

profondeur:

41.8 mm

croche de contact:

Oui

Prise d'aspiration centralisée Céliane avec contact électrique livrée avec enjoliveur titane - à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise d'aspiration centralisée avec contact électrique Prise livrée avec enjoliveur finition Titane Fonctionne avec les systèmes suivants :- Générale d'aspiration- Aldes, c.Dooble- Tréma, Turbix A associer à une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.